バイクスロープ ラダーレール 三つ折り

バイクスロープ ラダーレール 三つ折り Ruedamann バイクスロープ ラダーレール 三つ折り Ruedamann バイクスロープ ラダーレール 三つ折り Ruedamann バイクスロープ ラダーレール 三つ折り Ruedamann バイクスロープ ラダーレール 三つ折り Ruedamann バイクスロープ ラダーレール 三つ折り Ruedamann バイクスロープ ラダーレール 三つ折り Ruedamann バイクスロープ ラダーレール 三つ折り Ruedamann

バイクラダーレールは三つ折りで、スペースを取らなくて、折り畳んで車のトランクに収納できます。表面に中空なデザインがあり、ポンチ穴もたくさん付き、滑り止めの効果を果たします。それに、各スロープにはチェーンが一つ付き、バイクを車に載せる場合、付属のチェーンを利用してスロープを車に固定できます。

用途スロープを展開してからはバイクスロープとして利用でき、車にバイクの積載や荷物の運搬に大活躍です。折畳み状態ではタイヤ止めとして使用できます。 材質スチール 質量(kg)約27(2本セット) 幅(cm)25 耐荷重(kg)500(2本セット) 長さ(cm)展開:200 高さ(cm)最大使用:57、5 折りたたみ時高さ(mm)160 折りたたみ時長さ(mm)900 内容量1セット(2本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17527487 SR69T
18,999
18,980
20,878 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備工具・ウェア・ツーリング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする