バイクスロープ ラダーレール 折り畳み式

バイクスロープ ラダーレール 折り畳み式 Ruedamann バイクスロープ ラダーレール 折り畳み式 Ruedamann バイクスロープ ラダーレール 折り畳み式 Ruedamann バイクスロープ ラダーレール 折り畳み式 Ruedamann バイクスロープ ラダーレール 折り畳み式 Ruedamann バイクスロープ ラダーレール 折り畳み式 Ruedamann バイクスロープ ラダーレール 折り畳み式 Ruedamann

バイクスロープは折畳み式なので、スペースを取らなくてコンパクトです。側面に取っ手が付き、収納や持ち運びには便利です。表面にポンチ穴がたくさんあり、滑り止めの効果を発揮し、雨水の溜まりを防ぎます。上部のヘッドプレートは曲げ角度が付き、よく設置面とフィットします。ヘッドプレートの裏面に滑り止めパッドが付いており、使用中にスロープの移動することを防止するとともに、車に傷が付くのを防ぐこともできます。

用途バイクや重い貨物を車に載せる場合、このラダーレールは活躍し、積載をもっと気楽に変えられます。その上、自転車、芝刈り機、ATV、トラック、除雪機、手押し車などに適用します。 材質スチール 質量(kg)約14(2本セット) 幅(cm)23 耐荷重(kg)600(2本セット) 長さ(cm)展開:150 高さ(cm)最大使用:43、4.5 折りたたみ時高さ(mm)110 折りたたみ時長さ(mm)750 内容量1セット(2本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17527478 SR59F-PR
12,999
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備工具・ウェア・ツーリング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする