メーカー名:モートーン
メーカー品番:MTE110
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 17-25
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 23-25
トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25
トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22
トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-22
トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-24
タイプ:SHORTY
色[カラー]:ブラッシュ
サイズ:周長377mm
材質[素材]:アルミ
内容量[数量]:1個
製法:プレス加工
備考:ヘアライン仕上げ
関連商品:品番:MTE134,MTE151,MTE178,TTK006,MSM026,MTE141,MTE212,MTE139


