リアフェンダー スチール 幅135mm MTX009

リアフェンダー スチール 幅135mm MTX009 - モートーンリアフェンダー スチール 幅135mm MTX009 - モートーンリアフェンダー スチール 幅135mm MTX009 - モートーンリアフェンダー スチール 幅135mm MTX009 - モートーンリアフェンダー スチール 幅135mm MTX009 - モートーン

メーカー名:モートーン
メーカー品番:MTX009
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
タイプ:15/16インチ用
色[カラー]:素地
サイズ:幅135mm×全長680mm×高さ250mm
材質[素材]:スチール
内容量[数量]:1個
備考:汎用品、ラウンドエンドデザイン採用
関連商品:品番:FMK001,FMK004,XNM002B,XNM003,MME004,MME007

適合関連商品品番:FMK001,FMK004,XNM002B,XNM003,MME004,MME007材質スチール素地備考汎用品、ラウンドエンドデザイン採用タイプ15/16インチ用サイズ(mm)幅135×全長680×高さ250内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17525150MTX009
16,000
15,980
17,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする