曜日別特売

大きいサイズ 多機能キャリーベスト

大きいサイズ 多機能キャリーベスト - TULTEX(タルテックス)大きいサイズ 多機能キャリーベスト - TULTEX(タルテックス)大きいサイズ 多機能キャリーベスト - TULTEX(タルテックス)大きいサイズ 多機能キャリーベスト - TULTEX(タルテックス)大きいサイズ 多機能キャリーベスト - TULTEX(タルテックス)大きいサイズ 多機能キャリーベスト - TULTEX(タルテックス)大きいサイズ 多機能キャリーベスト - TULTEX(タルテックス)大きいサイズ 多機能キャリーベスト - TULTEX(タルテックス)

緊急時の身の回り品の収納、持ち運びにも対応できるTULTEXのマルチ収納ベスト。
・両手が自由に使え身動きがとりやすい
・保管場所をとらない
・多機能大容量ポケット
・夜間も安心の反射プリント
・防災用にも

仕様
[仕様・特徴]:多機能ポケット(大小計15個)/反射プリント/フルジップ/フロント裏メッシュ/フード有(調節スピンドル付)/裾調節スピンドル/フック/Dカン×2
【多機能ポケット】
フロントポケット×9
内ポケット×2
サイドメッシュポケット×2
バック大容量ポケット×2
混率(%)表地:ポリエステル 100%, 内衣:ポリエステル 100%内容量1枚
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
肩幅(cm)
総丈(cm)
裾廻り(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
175714561012731320-1-6Lベージュ5779160160
オープン
6,900
7,590(税込)
5日以内出荷
175714651012731320-1-7Lベージュ5981168168
オープン
6,900
7,590(税込)
5日以内出荷
175714811012731320-1-8Lベージュ6183176176
オープン
6,900
7,590(税込)
5日以内出荷
175714901012731320-2-4Lネイビー5375144144
オープン
6,900
7,590(税込)
5日以内出荷
175714991012731320-2-5Lネイビー5577152152
オープン
6,900
7,590(税込)
5日以内出荷
175715081012731320-2-6Lネイビー5779160160
オープン
6,900
7,590(税込)
5日以内出荷
175715171012731320-2-7Lネイビー5981168168
オープン
6,900
7,590(税込)
5日以内出荷
175715261012731320-2-8Lネイビー6183176176
オープン
6,900
7,590(税込)
5日以内出荷
175715351012731320-4-4Lオレンジ5375144144
オープン
6,900
7,590(税込)
5日以内出荷
175715511012731320-4-5Lオレンジ5577152152
オープン
6,900
7,590(税込)
5日以内出荷
175715601012731320-4-6Lオレンジ5779160160
オープン
6,900
7,590(税込)
5日以内出荷
175715691012731320-4-7Lオレンジ5981168168
オープン
6,900
7,590(税込)
5日以内出荷
175715781012731320-4-8Lオレンジ6183176176
オープン
6,900
7,590(税込)
5日以内出荷
175714381012731320-1-4Lベージュ5375144144
オープン
6,900
7,590(税込)
取扱停止中
175714471012731320-1-5Lベージュ5577152152
オープン
6,900
7,590(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする