FreedConn(フリードコン) バイク用 インカム KY PRO 最大6人同時通話 音楽共有 互換性 Hi-Fi音質 IP65防塵防水 Siri対応

FreedConn(フリードコン) バイク用 インカム KY PRO 最大6人同時通話 音楽共有 互換性 Hi-Fi音質 IP65防塵防水 Siri対応 MAD MAX(マッドマックス)

FreedConn KY PROは 、Bluetoothとバイク用レコーダー機能付きのバイク用ヘッドセットであり、発売以来、多くのモーターサイクル・ライダーに愛用されています。
走行中にお気に入りの音楽を聴いたり、電話を受けたり、グループ内のライダー達とインカム通話もできます。
単独ツーリングや2~3人での少人数でのツーリングにおススメです。
最大6人最大1200m通話(2~3人での使用を推奨)
音楽共有機能(2人用)
強力なノイズフィルタリング機能
リダクション機能
Type-Cの急速充電USBを採用
ソフトマイク、ブームマイク同梱

連続使用時間(時間)インカム約10 防塵防水性能IP65 充電時間(時間)約2.5 連続再生時間約12時間 適合車種汎用 バッテリー容量(mAh)570 待機時間約168時間 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17593068 MO-KYPRO-01
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備工具・ウェア・ツーリング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする