曜日別特売

ジャケット

ジャケット - リミットジャケット - リミットジャケット - リミットジャケット - リミットジャケット - リミットジャケット - リミット

飽きのこないオーバーチェック。制電機能でホコリを寄せ付けず、毎日の清潔さを安心サポート。こっくりした色で配色をきかせたユニウェアのシンプルなワークウェアです。前ファスナー、後ろベンツ。左胸はマジックテープ留めポケット。

混率(%)ポリエステル100(タータンチェック柄)機能ポケット位置:両脇、右内側、左胸内容量1枚
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17690551JL-6240ブルーSS405258
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
17690560JL-6240ブルーS415359
12,480
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
17690569JL-6240ブルーM425460
12,480
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
17690578JL-6240ブルーL435561
12,480
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
17690587JL-6240ブルーLL445662
12,480
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
17690596JL-6240ブルー3L455763
12,480
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
17690605JL-6240ブルー4L475763
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
17690621JL-6240ブルー5L485764
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
17690630JL-6240ブルー6L495764
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
17690639JL-6240ピンクSS405258
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
17690648JL-6240ピンクS415359
12,480
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
17690657JL-6240ピンクM425460
12,480
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
17690666JL-6240ピンクL435561
12,480
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
17690675JL-6240ピンクLL445662
12,480
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
17690691JL-6240ピンク3L455763
12,480
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
17690700JL-6240ピンク4L475763
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
17690709JL-6240ピンク5L485764
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
17690718JL-6240ピンク6L495764
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする