曜日別特売

ジャケット

ジャケット - リミットジャケット - リミットジャケット - リミットジャケット - リミットジャケット - リミットジャケット - リミット

暗所で光る、フェミニンな花びら襟。制電機能でホコリを寄せ付けず、毎日の清潔さを安心サポート。こっくりした色で配色をきかせたユニウェアのシンプルなワークウェアです。反射テープ付襟。後ろベンツ。

混率(%)ポリエステル95/レーヨン5(ミニチェック制電マット)機能ポケット位置:両脇、右内側、制電、ストレッチ内容量1枚
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17691269JL-1820SS365457
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
17691278JL-1820S375558
12,240
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
17691287JL-1820M385659
12,240
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
17691296JL-1820L395760
12,240
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
17691305JL-1820LL405861
12,240
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
17691321JL-18203L41.55962
12,240
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
17691330JL-18204L435962
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
17691339JL-18205L44.55963
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
17691348JL-18206L46.55963
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
17691357JL-1820カラシSS365457
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
17691366JL-1820カラシS375558
12,240
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
17691375JL-1820カラシM385659
12,240
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
17691391JL-1820カラシL395760
12,240
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
17691400JL-1820カラシLL405861
12,240
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
17691409JL-1820カラシ3L41.55962
12,240
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
17691418JL-1820カラシ4L435962
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
17691427JL-1820カラシ5L44.55963
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
17691436JL-1820カラシ6L46.55963
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
17691445JL-1820グリーンSS365457
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
17691461JL-1820グリーンS375558
12,240
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
17691470JL-1820グリーンM385659
12,240
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
17691479JL-1820グリーンL395760
12,240
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
17691488JL-1820グリーンLL405861
12,240
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
17691497JL-1820グリーン3L41.55962
12,240
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
17691506JL-1820グリーン4L435962
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
17691515JL-1820グリーン5L44.55963
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
17691531JL-1820グリーン6L46.55963
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする