リミット
ジャケット
ウエストラインのシェイプに、サイド切替。デキるウェアの代表格。特殊な導電性繊維を縦横に織り込み、一般の制電系素材より制電に優れた素材。前ファスナー比翼。袖口はドットボタンで落下防止。
材質
高性能制電裏面グリッドツイル / ポリエステル90% / 綿10%
ポケット
両脇、左胸、制電
内容量
1枚
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17672421
L-2007
ピンク
SS
37
52
55
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
17672430
L-2007
ピンク
S
38
53
56
¥
11,520
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17672439
L-2007
ピンク
M
39
54
57
¥
11,520
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17672448
L-2007
ピンク
L
40
55
58
¥
11,520
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17672457
L-2007
ピンク
LL
41
56
59
¥
11,520
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17672466
L-2007
ピンク
3L
42.5
57
60
¥
11,520
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17672475
L-2007
ピンク
4L
44
57
60
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
17672491
L-2007
ピンク
5L
45.5
58
61
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
17672500
L-2007
ピンク
6L
47
58
61
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
17672509
L-2007
バイオレット
SS
37
52
55
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
17672518
L-2007
バイオレット
S
38
53
56
¥
11,520
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17672527
L-2007
バイオレット
M
39
54
57
¥
11,520
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17672536
L-2007
バイオレット
L
40
55
58
¥
11,520
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17672545
L-2007
バイオレット
LL
41
56
59
¥
11,520
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17672561
L-2007
バイオレット
3L
42.5
57
60
¥
11,520
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17672570
L-2007
バイオレット
4L
44
57
60
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
17672579
L-2007
バイオレット
5L
45.5
58
61
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
17672588
L-2007
バイオレット
6L
47
58
61
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
17672597
L-2007
ライトブルー
SS
37
52
55
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
17672606
L-2007
ライトブルー
S
38
53
56
¥
11,520
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17672615
L-2007
ライトブルー
M
39
54
57
¥
11,520
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17672631
L-2007
ライトブルー
L
40
55
58
¥
11,520
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17672640
L-2007
ライトブルー
LL
41
56
59
¥
11,520
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17672649
L-2007
ライトブルー
3L
42.5
57
60
¥
11,520
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17672658
L-2007
ライトブルー
4L
44
57
60
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
17672667
L-2007
ライトブルー
5L
45.5
58
61
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
17672676
L-2007
ライトブルー
6L
47
58
61
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください