曜日別特売

ジャケット

ジャケット - リミットジャケット - リミットジャケット - リミットジャケット - リミットジャケット - リミット

社内の事務作業やお取引とのやりとり。モノづくりの現場を支える立場のあなたが毎日心地よく、ニュートラルに働けるためにユニウェアではシンプルで機能充実させたオフィスユニフォームを展開。前ボタン(比翼)、肩パッド付、後ろダーツ。

混率(%)ポリエステル100(サップルギャバ)機能ポケット位置:両脇、左胸内容量1枚
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17694175L-2004ブルーSS395152
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
17694191L-2004ブルーS405354
18,000
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
17694200L-2004ブルーM415556
18,000
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
17694209L-2004ブルーL425758
18,000
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
17694218L-2004ブルーLL435960
18,000
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
17694227L-2004ブルー3L445960
18,000
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
17694236L-2004ブルー4L466160
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
17694245L-2004ブルー5L486161
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
17694261L-2004ブルー6L506161
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
17694270L-2004バイオレットSS395152
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
17694279L-2004バイオレットS405354
18,000
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
17694288L-2004バイオレットM415556
18,000
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
17694297L-2004バイオレットL425758
18,000
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
17694306L-2004バイオレットLL435960
18,000
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
17694315L-2004バイオレット3L445960
18,000
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
17694331L-2004バイオレット4L466160
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
17694340L-2004バイオレット5L486161
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
17694349L-2004バイオレット6L506161
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする