曜日別特売

ジャケット

ジャケット - リミットジャケット - リミットジャケット - リミットジャケット - リミットジャケット - リミットジャケット - リミットジャケット - リミット

ラインを利用した深めの両脇ポケット。ボタンの付け替えでウエスト調整が可能。マカロンやゼリービーンズ、シャーベットなどまるで好みのスイーツに満たされるように働く女性のモチベーションをあげるカラー展開。職場を華やかに魅せるユニウェアの原点です。

混率(%)ポリエステル90/綿10(T/C制電チェック)機能ポケット位置:両脇、制電内容量1枚
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17685730L-9950イエローSS385163
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
17685739L-9950イエローS395264
11,280
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
17685748L-9950イエローM405365
11,280
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
17685757L-9950イエローL415466
11,280
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
17685766L-9950イエローLL425567
11,280
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
17685775L-9950イエロー3L435668
11,280
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
17685791L-9950イエロー4L455668
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
17685800L-9950イエロー5L475668
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
17685809L-9950イエロー6L495668
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
17685818L-9950ピンクSS385163
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
17685827L-9950ピンクS395264
11,280
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
17685836L-9950ピンクM405365
11,280
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
17685845L-9950ピンクL415466
11,280
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
17685861L-9950ピンクLL425567
11,280
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
17685870L-9950ピンク3L435668
11,280
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
17685879L-9950ピンク4L455668
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
17685888L-9950ピンク5L475668
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
17685897L-9950ピンク6L495668
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
17685906L-9950ビビットグリーンSS385163
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
17685915L-9950ビビットグリーンS395264
11,280
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
17685931L-9950ビビットグリーンM405365
11,280
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
17685940L-9950ビビットグリーンL415466
11,280
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
17685949L-9950ビビットグリーンLL425567
11,280
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
17685958L-9950ビビットグリーン3L435668
11,280
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
17685967L-9950ビビットグリーン4L455668
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
17685976L-9950ビビットグリーン5L475668
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
17685985L-9950ビビットグリーン6L495668
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする