リミット
ジャケット
襟、袖、裾の切り替えと大胆な後ろポケット。ビルメンテナンスや保育補助に。袖口マジックテープで閉め具合を調整可能。掃除小物も入る大きめポケット。前ファスナー(比翼)、
材質
エコ制電シャーティング / ポリエステル65% / 綿35%
ポケット
両脇、右後ろ、制電、制菌加工
内容量
1枚
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17670497
JL-7250
サックス
SS
39
52
63
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
17670506
JL-7250
サックス
S
40
53
64
¥
10,680
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
6日以内出荷
17670515
JL-7250
サックス
M
41
54
65
¥
10,680
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
6日以内出荷
17670531
JL-7250
サックス
L
42
55
66
¥
10,680
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
6日以内出荷
17670540
JL-7250
サックス
LL
43
56
67
¥
10,680
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
6日以内出荷
17670549
JL-7250
サックス
3L
44.5
57
68
¥
10,680
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
6日以内出荷
17670558
JL-7250
サックス
4L
46
57
68
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
17670567
JL-7250
サックス
5L
47.5
58
69
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
17670576
JL-7250
サックス
6L
49
58
69
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
17670585
JL-7250
ラベンダー
SS
39
52
63
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
17670601
JL-7250
ラベンダー
S
40
53
64
¥
10,680
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
6日以内出荷
17670610
JL-7250
ラベンダー
M
41
54
65
¥
10,680
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
6日以内出荷
17670619
JL-7250
ラベンダー
L
42
55
66
¥
10,680
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
6日以内出荷
17670628
JL-7250
ラベンダー
LL
43
56
67
¥
10,680
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
6日以内出荷
17670637
JL-7250
ラベンダー
3L
44.5
57
68
¥
10,680
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
6日以内出荷
17670646
JL-7250
ラベンダー
4L
46
57
68
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
17670655
JL-7250
ラベンダー
5L
47.5
58
69
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
17670671
JL-7250
ラベンダー
6L
49
58
69
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
17670680
JL-7250
ライムグリーン
SS
39
52
63
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
17670689
JL-7250
ライムグリーン
S
40
53
64
¥
10,680
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
6日以内出荷
17670698
JL-7250
ライムグリーン
M
41
54
65
¥
10,680
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
6日以内出荷
17670707
JL-7250
ライムグリーン
L
42
55
66
¥
10,680
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
6日以内出荷
17670716
JL-7250
ライムグリーン
LL
43
56
67
¥
10,680
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
6日以内出荷
17670725
JL-7250
ライムグリーン
3L
44.5
57
68
¥
10,680
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
6日以内出荷
17670741
JL-7250
ライムグリーン
4L
46
57
68
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
17670750
JL-7250
ライムグリーン
5L
47.5
58
69
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
17670759
JL-7250
ライムグリーン
6L
49
58
69
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください