曜日別特売

ジャケット

ジャケット - リミットジャケット - リミットジャケット - リミットジャケット - リミット

制電機能でホコリを寄せ付けず、毎日の清潔さを安心サポート。こっくりした色で配色をきかせたユニウェアのシンプルなワークウェアです。襟が2WAYで着こなしが広がります。襟開閉用ループ・ボタン付、前ボタン(比翼)、後ろベンツ。

混率(%)ポリエステル95/レーヨン5(ミニストライプ制電マット)機能両脇、制電、ストレッチ内容量1枚
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17690246JL-1720SS38546188
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
17690255JL-1720S39556292
11,160
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
17690271JL-1720M40566396
11,160
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
17690280JL-1720L415764100
11,160
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
17690289JL-1720LL425865104
11,160
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
17690298JL-17203L43.55966110
11,160
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
17690307JL-17204L455966116
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
17690316JL-17205L46.55967122
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
17690325JL-17206L485967128
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする