錆転換防錆剤”エクステンド ラストトリートメントSF7625”

錆転換防錆剤”エクステンド ラストトリートメントSF7625” - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)錆転換防錆剤”エクステンド ラストトリートメントSF7625” - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)錆転換防錆剤”エクステンド ラストトリートメントSF7625” - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)

鋼や鉄表面などのサビの進行を止めて、金属面を保護します。
赤サビを黒サビに転換します。
ブラスト処理などが不要なため、使用が簡単です。
あらゆる工業用塗料の下塗りとして使用可能です。(2回塗りを推奨。1回でも可能です)
一回塗りで効果を発揮します。

用途
赤錆を黒錆に転換します。
サビた表面へのメンテナンスに
塗料などの下塗り防錆剤に、スプレーで塗布しづらい箇所に最適。
トラスコ品番698-3809材質主成分:合成ラテックス樹脂透明容量(mL)290容器仕様スプレー最高使用温度(℃)93危険物の類別非危険物内容量1本(290mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17704079633877
4,500
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする