曜日別特売

ロータスⅡ ライトゲームロッド「メバル」

ロータスⅡ ライトゲームロッド「メバル」 - GoldenMean(ゴールデンミーン)ロータスⅡ ライトゲームロッド「メバル」 - GoldenMean(ゴールデンミーン)ロータスⅡ ライトゲームロッド「メバル」 - GoldenMean(ゴールデンミーン)ロータスⅡ ライトゲームロッド「メバル」 - GoldenMean(ゴールデンミーン)ロータスⅡ ライトゲームロッド「メバル」 - GoldenMean(ゴールデンミーン)ロータスⅡ ライトゲームロッド「メバル」 - GoldenMean(ゴールデンミーン)ロータスⅡ ライトゲームロッド「メバル」 - GoldenMean(ゴールデンミーン)ロータスⅡ ライトゲームロッド「メバル」 - GoldenMean(ゴールデンミーン)

*FujiステンレスフレームS-SiCリングKガイド:全モデルにFujiステンレスフレームS-SiCリングKガイドを採用。一新されたブランクスに合わせ、竿全体で感じ取る事ができるガイドセッティングをアイテム毎に行いました。 *スピゴットジョイント:ジョイント部にスピゴットジョイントを採用することでアタリをロスなく手元に伝達。 *フックキーパー:移動時に便利なステンレスフックキーパーを標準装備。ランガンスタイルを容易に。 *Fuji VSSリールシート:全モデルに操作性、ホールド力を追求したFujiバーサタイルリールシートをダウンロック式で採用。 *コルクグリップ:短めのフォアグリップはブランクスタッチが容易なデザイン。リアグリップは操作性の高いストレートグリップをベストバランスで採用。 *グリップエンド:グリップエンド部には「Goldenmean」刻印入りアルミリングを装着。

用途「Rule the game(ゲームを制する)」、追い求め続けたモンスターを獲る実。 モンスターメバルに狙いを定めた「ロータス」を更にスペックアップしたリニューアルセカンドモデル「ロータスⅡ」。86レングスに「ソリッドティップ」を搭載。ソリッドティップモデルは、刻一刻と変化するシビアな状況に応じて、よりタイトな攻めを可能にする「特化した状況・フィールド」を攻略するためのマルチファイトモデルです。多種多様なモンスターフィールドにフレキシブルに対応するまさにアングラーを更なるターゲットにいざなう「実」。「ロータスⅡ」が更にモンスターメバルとの距離を飛躍的に近づけます。*Lotus=願いをかなえると言われるハスの実仕様全長(ft.):8'6"質量(g)ロッド:122タイプロッド:スピニングモデル(2pcs.)ソリッドティップ適合ルアー質量(g)1~8適合ライン(lb)2~6(PE0.2~0.8号)内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17775059LST-86S
21,500
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする