*ロングソリッドティップ:各モデルのレングスに合わせ最適な長さにセッティングすることで、なめらかなベンドカーブを描き、竿全体で感じ取る事ができるブランクスバランスと高感度を実現。 *FujiステンレスフレームSiCリング&チタンフレームSiCガイド:全モデルにFujiステンレスフレームSiCガイドとチタンフレームSiCガイドをアイテム毎にオリジナルセッティング。竿全体で感じ取る事ができるセッティング。 *スピゴットジョイント:ARS-68Sにはジョイント部にスピゴットジョイントwp採用することでアタリをロスなく手元に伝達。 *フックキーパー:移動時に便利なステンレスフックキーパーを標準装備。ランガンスタイルを容易に。 *Fuji VSSリールシート:全モデルに操作性、ホールド力を追求したFujiバーサタイルリールシートをダウンロック式で採用。 *コルクグリップ:短めのフォアグリップはブランクスタッチが容易なデザイン。リアグリップは操作性の高いストレートグリップをベストバランスで採用。
用途「Rule the game(ゲームを制する)」、より繊細に、より大胆に。ターゲットに違和感を与えない、ナチュラルアクションアジングロッド。 ゴールデンミーンアジングロッド「アリア」は、その名前の通り「空気感、一体感」を実感できるナチュラルアクションアジングロッドです。ラインナップ中、56S、64Sには1ピーススタイルを、68Sには2ピーススタイルを採用。アリアの一番の特徴とも言える「ロングソリッドティップ」を各モデルのレングスに合わせ最適な長さにセッティングすることで、なめらかなベンドカーブを描き、竿全体で感じ取る事ができるブランクスバランスと高感度を実現。回遊ではなく居付きのスレた大型アジの小さな反応にも対応し、違和感なく口を使わせることができます。もちろん、ただ竿全体が曲がるだけではなく、大型に対しても余裕を持ってやり取りができるバットアクションと竿全体のバランスは、各モデル毎にチョークバランスから見直し、極細ラインでも余裕を持ってゲームを行えるようにセッティング。直下型数釣りからタフコンディションまで繊細で多様化されたアジングシーンの可能性を更に広げます。内容量1本