メタイカシャフト

メタイカシャフト - OGKメタイカシャフト - OGK

メタルスッテで釣るイカ専用ロッド
メタルスッテ(鉛スッテ)で釣るイカ専用ロッド。
操作性抜群のシートポジションとセパレートグリップで一連の動作がスムーズ。
喰い込みが良く身切れを軽減する高感度ソリッドティップ。
150gまでの幅広いスッテに対応するメタルスッテ専用のキャスティングモデルとオモリグ専用のスピニングモデルをラインナップ。

継数(本)2カーボン(%)99適合ライン(号)0.4-1.2内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
全長(cm)
元径(mm)
仕舞(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17785105#610A/ORスッテ:Max150(40号)スピニング2089.8108
オープン
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17784737#55Cスッテ:Max150ベイト1689.886.5
オープン
4,998
5,498(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17785096#65Cスッテ:Max150ベイト19810.2103
オープン
4,898
5,388(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする