OGK
エビタナゴST4
エビ・タナゴ専用竿
エビ・タナゴ専用の振出のべ竿。
39cmの小継仕舞。
適度な張りを持たせたグラス素材。
握りやすい糸巻きグリップ。
材料
グラス繊維
仕舞(cm)
39.5
先径(mm)
0.9
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
元径(mm)
標準自重(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17786609
#90
90
5.5
28
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17786618
#120
120
7
36
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17786627
#150
150
8.7
65
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17786636
#180
180
10.5
70
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17786645
#210
210
12.8
90
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
455
/
税込
¥
501
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
818
/
税込
¥
900
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,164
/
税込
¥
1,280
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
455
/
税込
¥
501