曜日別特売

直行エギングセット

直行エギングセット - OGK直行エギングセット - OGK

初心者でも扱いやすいエギング入門セット!
初心者に最適なエギング用のセット。
エギングに必要なロッド、リール、ライン、エギがすべてセット。
ロッドは3号クラスのエギを中心に扱いやすいビギナーモデル。
操作性が良いセパレートのショートコルクグリップ。
7.6フィート、8.0フィートの2サイズ。
リールは2500番のスピニングリール。
ナイロンライン3号相当/約100m付で糸巻き不要。
エギはオールシーズン使いやすい3号。イカにアピールするラトル入りの金テープ仕様でオレンジ、グリーン、ピンクの3カラーが1個ずつ合計3個付属。
このセット1つでエギングが始められる直行セット。

仕様リール:2500適合リール糸(ナイロン):3-100サイズ(号)エギ:45325号ギア比5.2:1元径(mm)15.4継数(本)2先径(mm)2.3内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
全長(cm)
仕舞(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17788675#S76420(竿+リール)230120
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17788691#S80425(竿+リール)240123
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591~/税込¥1,750~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164~/税込¥2,380~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする