チビテトラセット3

チビテトラセット3 - OGKチビテトラセット3 - OGK

スピニングとベイトタイプから選べるテトラ釣りセット
アタリが見えるイエロー穂先で釣果UP。
グラスロッド、ライン付きリールがセットになったお手軽テトラセット。
ロッドは仕舞寸法26cmの超コンパクト。張りのあるテトラ専用調子。
リールはスピニング、ベイトの2種類から選べます。面倒な糸巻き不要のナイロンライン付。
メバル、カサゴ、アイナメなど、テトラの際を狙い撃ち。

全長(cm)105継数(本)6仕舞(cm)26標準自重(g)65内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17788411#レッド
オープン
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17788420#ブルー
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥818/税込¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,164/税込¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする