曜日別特売

スキッドアオリ RX2

スキッドアオリ RX2 - OGKスキッドアオリ RX2 - OGKスキッドアオリ RX2 - OGK

ハイパフォーマンスエギングロッドのレッドブランクス
カーボン製ツーピースのエギングロッド。
3号クラスのエギがベストマッチの扱いやすい設計。
ハイコストパフォーマンのエギングロッドです。

サイズ(号)エギ:2.0-3.5号継数(本)2先径(mm)1.6カーボン(%)75適合ライン(号)0.8-1.5内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
元径(mm)
仕舞(cm)
標準自重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17785997#7.6ft22912.2118120
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17786006#8.0ft24012.6124128
オープン
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17786015#8.6ft26014134140
オープン
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591~/税込¥1,750~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164~/税込¥2,380~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする