曜日別特売

黒筏4

黒筏4 - OGK黒筏4 - OGK黒筏4 - OGK

グラス製振出筏竿
フェノールグラス製の振出筏竿。
ティップ部はオレンジ・イエロー・グリーンのカラーセクションを採用し、視認性抜群。
繊細なアタリを見逃さない先調子。
グリップは滑りにくいサテン塗装。

材料フェノールグラス元径(mm)20.5継数(本)2錘負荷(号)0-2先径(mm)1.2内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
仕舞(cm)
標準自重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17785367#1351357778
オープン
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17785376#1651659184
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17785385#1801809999
オープン
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする