翠玉(すいぎょく)

翠玉(すいぎょく) - OGK翠玉(すいぎょく) - OGK翠玉(すいぎょく) - OGK翠玉(すいぎょく) - OGK翠玉(すいぎょく) - OGK翠玉(すいぎょく) - OGK

海・川・池と多彩に使える超硬調のべ竿
張りのある「超硬」調子で操作性に優れた万能竿。
海・川・池とフィールド問わずで多彩に活躍。釣法もウキ釣り、さぐり釣り、サビキ釣りなど幅広く対応。
力強く万能に扱える振り出しのべ竿。

元径(mm)26仕舞(cm)108.5先径(mm)1.5カーボン(%)50内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
継数(本)
標準自重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17785148#45H4505230
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17785157#54H5406280
オープン
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17785166#63H6307355
オープン
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする