鯛ラバシャフトSG

鯛ラバシャフトSG - OGK

ソリッドティップの鯛ラバ専用ロッド
鯛ラバ(鯛カブラ)専用2ピースベイトロッド。
低活性時の繊細な前アタリも違和感なく喰わせるソリッドティップは視認性の良いホワイト塗装。
パーミング性能に優れた操作性抜群の軽量スマートリールシート。
ロッドパワーを引き出す小型ガイドを多点バランスセッティング。
大鯛の突っ込みにもタメが効き、しっかりリフトするバットパワー。
バーサタイルに扱える鯛ラバMAX100gのライトアクションと深場にも対応する鯛ラバMAX120gミディアムライトアクション。
持ち運びに便利なセンター2ピースカット。
鯛ラバ初心者にもオススメできる鯛ラバゲーム専用ロッド。

全長(cm)195継数(本)2仕舞(cm)101カーボン(%)95適合ライン(号)0.3-1.2内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
元径(mm)
先径(mm)
標準自重(g)
適合ルアー質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17784771#195L10.21.1126100
オープン
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17784780#195ML10.51.3129120
オープン
5,798
6,378(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする