曜日別特売

快投大物3

快投大物3 - OGK快投大物3 - OGK

重量級の仕掛けに対応する遠投大物ロッド
磯から淡水の大物に対応するハイパワーロッド。
力強い胴で浮かせて寄せるパワーブランクス。
大型のガイドをバランス良く多点配置し、重量級の仕掛けもスムーズに遠投可能。
大型のステンレス製尻手環付。
海での大物はもちろん、巨鯉なども仕留めるハイパワー遠投ロッド。

継数(本)5錘負荷(号)25-35先径(mm)2カーボン(%)85内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
元径(mm)
仕舞(cm)
標準自重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17784351#450H45023.1103400
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17784360#530H53023.7118485
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする