曜日別特売

小魚名人

小魚名人 - OGK小魚名人 - OGK小魚名人 - OGK小魚名人 - OGK小魚名人 - OGK小魚名人 - OGK小魚名人 - OGK

小魚の釣りに最適な万能のべ竿。
タナゴやコブナ・モロコなどの小物釣りに最適な万能振出のべ竿。
携帯性に優れた仕舞寸法37.5cmのコンパクト設計。
ウキ釣りはもちろん、ミャク釣りにも対応する視認性の良いホワイト穂先。
小魚全般の釣りに適した万能竿です。

仕舞(cm)37.5先径(mm)0.7カーボン(%)85内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
元径(mm)
継数(本)
標準自重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17784545#15015010.7519
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17784561#18018013626
オープン
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17784570#21021014.9733
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17784579#24024015.7840
オープン
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17784588#27027017.3952
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17784597#30030018.41063
オープン
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17784658#12012010.7412
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥818/税込¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,164/税込¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする