かれいな舞

かれいな舞 - OGKかれいな舞 - OGKかれいな舞 - OGKかれいな舞 - OGKかれいな舞 - OGKかれいな舞 - OGKかれいな舞 - OGKかれいな舞 - OGK

8:2小突き先調子のカレイ専用ロッド
専用調子の船カレイロッド。
誘いがしやすい8:2の小突き先調子。
アタリを弾かずに乗せる高感度グラスソリッド穂先はホワイト+レッド糸巻きで視認性にも優れています。
大型カレイが多点掛けした際もパワフルなバットパワーで浮かせます。
テンポの良い小突き操作が可能なバランスのレングス設計。

継数(本)2先径(mm)1.2カーボン(%)40内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
元径(mm)
仕舞(cm)
標準自重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17785857#30号-16516512.386123
オープン
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17785866#30号-18018012.693131
オープン
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする