テトラスポット5

テトラスポット5 - OGKテトラスポット5 - OGKテトラスポット5 - OGK

グラス製振出テトラ竿
テトラ釣りに最適な振出ロッド。
感度の良いグラス素材に視認性抜群のオレンジ塗装穂先。
障害物の多いテトラで操作性を重視した1m、1.2m、1.4mのショートレングス。
グリップはサテン仕上げで滑りにくく操作しやすい。
メバル・カサゴ・アイナメなどの根魚に最適な先調子のテトラ竿。

材料使用:グラス元径(mm)20継数(本)2先径(mm)1.4内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
仕舞(cm)
標準自重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17786460#10010053.575
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17786469#12012066.585
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17786478#14014077.5100
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455~/税込¥501~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥818~/税込¥900~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,164~/税込¥1,280~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455~/税込¥501~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする