OGK
金魚竿
屋内釣堀などに最適なグラスロッド
屋内釣堀などに最適なグラスロッド。
クリアブルー、クリア、クリアレッドのカラフルな3カラーラインナップ。
全長(cm)
120
元径(mm)
5.9
継数(本)
1
仕舞(cm)
120
先径(mm)
1.5
標準自重(g)
60
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17786295
#クリアブルー
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17786311
#クリア
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17786320
#クリアレッド
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800