きわダコ3

きわダコ3 - OGKきわダコ3 - OGK

きわに潜むタコを引き剥がすパワーグラスロッド
強度抜群のワンピースグラスタコロッド。
きわに潜むタコを引き剥がすパワーブランクス。
オールダブルフットガイドをバランスセッティング。
強引なやりとりを可能にするハイパワータコロッド。

材料使用:ポリエステルグラス継数(本)1錘負荷(号)Max100先径(mm)3.7内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
元径(mm)
仕舞(cm)
標準自重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17784071#90907.690140
オープン
1,798
1,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年5月中旬
17784089#1301309.3130245
オープン
2,198
2,418(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月9日
17784080#1101108.3110175
オープン
1,998
2,198(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591~/税込¥1,750~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164~/税込¥2,380~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする