小継万能 海川池セット2

小継万能 海川池セット2 - OGK小継万能 海川池セット2 - OGK小継万能 海川池セット2 - OGK

海水も淡水にも対応したのべ竿+ウキ仕掛セット
小継万能のべ竿とウキ仕掛の海水・淡水で使える万能セット。
竿は、仕舞寸法54.3cmのコンパクトなグラス製のべ竿。
仕掛は竿の穂先にセットするだけのウキ仕掛。
対象魚は海のアジ・メバルや川のニジマスやハエ、池のタナゴやフナなど。
エサを買うだけで5目釣りが楽しめる万能セットです。

材質グラス仕舞(cm)54.3先径(mm)0.8内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
元径(mm)
継数(本)
標準自重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17788560#27027015.9685
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17788569#36036019.18140
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17788578#4504502410228
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥818/税込¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,164/税込¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする