曜日別特売

ライトウルフ

ライトウルフ - OGKライトウルフ - OGKライトウルフ - OGKライトウルフ - OGKライトウルフ - OGKライトウルフ - OGK

フルソリッドの粘強パワー船ロッド
フルソリッドシャフトのパワーロッド。
粘り強いグラス85%のフルソリッドシャフト。グリップ継のワンピースブランクスのため本来のパワーを発揮します。
強度に優れたオールダブルフットガイドを多点配置。
穂先はホワイト塗装を施し視認性抜群。
粘りとパワーに優れた船ロッド。

適合調子:0.29375素材グラス85%継数(本)2内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
元径(mm)
仕舞(cm)
錘負荷(号)
先径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17785735#190S1907.912530-601.3
オープン
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17785751#190M1908.412540-801.4
オープン
7,898
8,688(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17785760#190H190912560-1201.6
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17785769#220S2208.815530-601.3
オープン
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17785778#220M220915540-801.5
オープン
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17785787#220H2209.515560-1201.7
オープン
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする