曜日別特売

CS万能船SP

CS万能船SP - OGKCS万能船SP - OGK

多彩な魚種に対応したスピニング船ロッド
船からの釣りにオールラウンドに対応する万能ロッド。
穂先はホワイト塗装にオレンジ糸巻きを施したカーボンソリッドティップ。
握りやすく操作性の良いセパレートグリップ。
船から釣るキス、アジ、サバ、ハゼ、カワハギ、カレイ他、万能に使えるスピニングリール専用ロッドです。

サイズ(号)25元径(mm)10錘負荷(号)45437先径(mm)1.2カーボン含有率(%)70内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕舞(cm)
標準全長(m)
標準自重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17785875#165861.65110
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17785891#180921.8115
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする