曜日別特売

ショアタコBC

ショアタコBC - OGK

オクトパッシング専用キャスティングロッド
パワーファイトに対応するタコ専用キャスティングロッド。
タコエギ、タコジグ、ブレード系ルアーなどに幅広く対応。
張り付いたタコも引き剥がすパワーあるカーボンブランクス。
持ち運びに便利なセンターカット2ピース。
オクトパッシング専用のタコ竿。

全長(cm)210元径(mm)13.8継数(本)2仕舞(cm)110先径(mm)2.6カーボン(%)90標準自重(g)195適合ルアー質量(g)Max56適合ライン(号)45392内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17784710#702H
オープン
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする