テトラスポットブラクリセット

テトラスポットブラクリセット - OGKテトラスポットブラクリセット - OGK

ブラクリ付の釣場直行テトラセット!
テトラ際の穴釣りや探り釣りに最適。
ロッドはアタリが見やすいオレンジ穂先。携帯性に優れた2本継の振出仕様。
リールは右ハンドル・左ハンドルの切り替えが可能なコンパクトサイズの糸付き。
仕掛けはブラクリ3号が2個付属。
ビギナーにも扱いやすい釣場直行テトラセット。

適合リール糸(号-m):2/1継数(本)2先径(mm)1.2内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
元径(mm)
仕舞(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17788517#10010017.758.5
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17788526#12012018.268.5
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455~/税込¥501~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥818~/税込¥900~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,164~/税込¥1,280~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455~/税込¥501~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする