曜日別特売

GS万能船ST

GS万能船ST - OGKGS万能船ST - OGKGS万能船ST - OGKGS万能船ST - OGKGS万能船ST - OGKGS万能船ST - OGKGS万能船ST - OGK

多彩な魚種に対応する万能船竿
船からの釣りにオールラウンドに対応する万能ロッド。
15号から60号の幅広い錘に対応。
穂先はホワイト塗装にオレンジ糸巻きを施したグラスソリッド。
持ち運びに便利なセンター2ピースカット。
180cm、210cm、240cmの3レングスをラインナップ。

材質グラス内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
元径(mm)
仕舞(cm)
錘負荷(号)
先径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17785665#30-1853014.89615-601
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17785681#30-2153015.8111.515-601
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17785690#30-2453018.7126.515-601
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17785699#30-1653014.48715-601
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17785708#50-1855015.296.530-701.2
オープン
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17785717#50-2155016.211230-701.2
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17785726#50-2455017.3127.530-701.2
オープン
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする