曜日別特売

シュノーケリングフィッシングセット2

シュノーケリングフィッシングセット2 - OGKシュノーケリングフィッシングセット2 - OGK

水中でシュノーケリングしながら釣ろう!
シュノーケリングしながら魚を釣る水中専用のフィッシングセット。
魚を間近で釣ることができます。
テトラの穴釣りにも最適。
ナイロンライン2号相当15mとブラクリ3号が付属でエサをつけるだけですぐに使えます。

適合リール糸:2号相当/約15mサイズ(号)ブラクリ:3号全長(cm)33継数(本)1仕舞(cm)33標準自重(g)50 ※ブラクリ除く内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17788535#ブルーカモ
オープン
1,698
1,868(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年5月中旬
17788551#レッドカモ
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥818/税込¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,164/税込¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする