曜日別特売

パワーウルフSG

パワーウルフSG - OGKパワーウルフSG - OGKパワーウルフSG - OGKパワーウルフSG - OGKパワーウルフSG - OGKパワーウルフSG - OGK

ハイパワーな粘強船ロッド
ハイパワー2ピース船竿。
グラス100%の粘強ブランクス。
視認性の良いホワイト塗装。
耐久性と強度のある多点オールダブルフットガイド仕様。
バッド継の粘強船ロッド。

材料使用:グラス継数(本)2先径(mm)1.8内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
元径(mm)
仕舞(cm)
錘負荷(号)
標準自重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17785796#190S1901512730-60295
オープン
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17785805#190M19015.212750-100325
オープン
8,898
9,788(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17785821#190H19016.212780-150335
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17785830#220S2201515730-60300
オープン
8,898
9,788(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17785839#220M22015.215750-100370
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17785848#220H22016.215780-150395
オープン
9,398
10,338(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする