曜日別特売

万能先調子2

万能先調子2 - OGK万能先調子2 - OGK万能先調子2 - OGK

万能ショートロッド
ショートレングスの万能グラスロッド。
110cmから150cmまでの短めの設計は取り回し抜群。
先調子のグラスロッドはホワイト塗装にオレンジ糸巻き仕上げ。視認性が良くアタリが鮮明。
防波堤からのさぐり釣りやテトラの穴釣りなど万能に使えます。
センターカット2ピースで持ち運びにも便利な万能ロッド。

継数(本)2錘負荷(号)45301内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
元径(mm)
仕舞(cm)
先径(mm)
標準自重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17786399万能先調子211010.3601.383
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17786408万能先調子213011.8701.682
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17786417万能先調子215012791.688
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455~/税込¥501~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥818~/税込¥900~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,164~/税込¥1,280~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455~/税込¥501~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする