葵てんから

葵てんから - OGK葵てんから - OGK

基本性能に優れたてんから専用ロッド
てんから専用ロッド。
しなやかな6:4調子は、軽いレベルラインもキャスト可能。
手になじむ形状のグリップは操作に優れ打ち込みも快適。
てんから専用に設計した専用ロッドです。

仕舞(cm)53先径(mm)0.7内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
元径(mm)
継数(本)
標準自重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17784640#33033012.2889
オープン
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17784649#36036013.89102
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥818/税込¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,164/税込¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする