グレート波止サビキ

グレート波止サビキ - OGKグレート波止サビキ - OGKグレート波止サビキ - OGK

波止からのサビキ釣りに最適
波止からのサビキ釣りに最適なグラス振り出しロッド。
ステンレスフレームガイド搭載。握り部は滑りにくいマット塗装。
扱いやすい汎用サビキロッド。

材料グラス錘負荷(号)45420先径(mm)2内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
元径(mm)
継数(本)
仕舞(cm)
標準自重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17785401#30030019.2484.5179
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17785410#36036019.74104.5198
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17785419#45045023.55104254
オープン
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする