OGK
葵3
オールラウンド小継振出カーボン竿
カーボン製の硬調振出竿。
仕舞寸法58cmの小継仕舞。
オールラウンドに使えるハリのある8:2先調子。
仕舞(cm)
58
先径(mm)
0.8
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
元径(mm)
継数(本)
カーボン(%)
標準自重(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17784606
#硬調360
360
17.3
8
73
82
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17784615
#硬調450
450
22.6
10
74
130
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17784631
#硬調540
540
24.6
12
74
195
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
455
/
税込
¥
501
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
818
/
税込
¥
900
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,164
/
税込
¥
1,280
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
455
/
税込
¥
501