OGK
野里
豊富なサイズバリエーションの振出へら竿
グラス製の振出万能へら竿。
10種類の豊富なサイズをラインナップ。
グリップは握りやすい糸巻きグリップ。
材料
使用:グラス
先径(mm)
0.8
内容量
1本
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
元径(mm)
継数(本)
仕舞(cm)
標準自重(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17785900
#150
150
10.8
2
83
46
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17785909
#180
180
11.2
2
100
55
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17785918
#210
210
11.5
2
115.5
62
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17785927
#240
240
11.7
3
95.5
66
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17785936
#270
270
12.2
3
104
80
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17785945
#300
300
12.3
3
115.5
84
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17785961
#330
330
15.1
4
97.5
128
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17785970
#360
360
15.2
4
104.5
137
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17785979
#390
390
15.3
4
110.5
141
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17785988
#450
450
19.3
4
104.5
222
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800