曜日別特売

超ワンタッチサビキ+ちょい投げセット

超ワンタッチサビキ+ちょい投げセット - OGK超ワンタッチサビキ+ちょい投げセット - OGK超ワンタッチサビキ+ちょい投げセット - OGK

ワンタッチ仕掛けが付いた中小継仕舞のフィッシングセット
初心者にも簡単に扱えるフィッシングセット。
ロッド・糸付きリール・サビキ仕掛・投げ仕掛・説明書が付いた釣場直行セット。
ロッドは仕舞寸法70cm~75cmの中小継仕舞のグラス製。
リールは2000番にナイロン3号相当/約150m付。
道糸に結ぶだけの投げ仕掛け、サビキ仕掛け2種類付。

質量(g)160(竿のみ)ギア比5.2:1先径(mm)2内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
全長(cm)
元径(mm)
継数(本)
仕舞(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17788465#240リール糸(号/m):3/15024017.2570
オープン
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17788481#270リール糸:3/15027017.2575
オープン
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17788490#300リール糸:3/15030020.5672
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする