ブロード投アップグレード

ブロード投アップグレード - OGKブロード投アップグレード - OGKブロード投アップグレード - OGKブロード投アップグレード - OGKブロード投アップグレード - OGK

フォールディングガイド搭載の振出投竿
砂浜や防波堤からの投釣りに最適な中小継投竿。
キャスト時にしっかり握れるEVAグリップ。
折りたたみ式で収納時に便利なフォールディングガイド搭載。
基本性能に優れたロングキャストロッド。

継数(本)4錘負荷(号)20-30カーボン(%)50内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
元径(mm)
仕舞(cm)
先径(mm)
標準自重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17784439#36036019.91011.8287
オープン
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17784448#390390221081.9342
オープン
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17784457#42042022.71151.9378
オープン
6,198
6,818(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17784466#45045023.91241.9445
オープン
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17784475#540540291201.9606
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591~/税込¥1,750~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164~/税込¥2,380~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする