曜日別特売

グローバルアーミーパック

グローバルアーミーパック - OGKグローバルアーミーパック - OGKグローバルアーミーパック - OGKグローバルアーミーパック - OGKグローバルアーミーパック - OGKグローバルアーミーパック - OGKグローバルアーミーパック - OGKグローバルアーミーパック - OGK

グローバルアーミーシリーズの振出ロッド
防波堤からのサビキ釣りから、ちょい投げまで幅広く対応するコンパクトな振出ロッド 。
180、210、240、270の4レングスをラインナップ。
お子様から大人まで幅広いフィールドで楽しめます。
グローバルアーミースピンとカラーコーディネート可能。

錘負荷(号)45580内容量1本
注意
※グラス素材の特性上、穂先等に曲がりや反りなど発生することがございますが、強度や機能上問題はありません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
元径(mm)
継数(本)
仕舞(cm)
先径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17786487#180/ブルーグレー18014.35461.7
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17786496#180/カーキグリーン18014.35461.7
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17786505#180/サンドベージュ18014.35461.7
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17786521#210/ブルーグレー21017.56471.7
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17786530#210/カーキグリーン21017.56471.7
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17786539#210/サンドベージュ21017.56471.7
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17786548#240/ブルーグレー240206591.8
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17786557#240/カーキグリーン240206591.8
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17786566#240/サンドベージュ240206591.8
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17786575#270/ブルーグレー27020.26621.8
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17786591#270/カーキグリーン27020.26621.8
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17786600#270/サンドベージュ27020.26621.8
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥818/税込¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,164/税込¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする