スピンフィールダー5

スピンフィールダー5 - OGKスピンフィールダー5 - OGKスピンフィールダー5 - OGKスピンフィールダー5 - OGKスピンフィールダー5 - OGK

コストパフォーマンスに優れたナイロンライン付きスピニングリール
サイズバリエーション豊富なナイロンライン付きスピニングリール。
1000番から6000番まで6種類とサイズが豊富に選べます。
3000番まではI型ノブ。4000番からはT型ノブ。
コストパフォーマンスに優れた糸付きリールです。

ベアリング1BBギア比5.2:1内容量1個
注意
※ハンドル左右付替え可
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
自重(g)
糸巻き量(号-m)
適合ライン(号)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17787510#200020002203/110 4/80(ナイロン)付属ナイロン:3/110
オープン
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
17787519#300030002504/120 5/90(ナイロン)付属ナイロン:4/110
オープン
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
17787528#400040002704/150 5/120(ナイロン)付属ナイロン:4/140
オープン
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
17787537#500050003456/140 8/100(ナイロン)付属ナイロン:6/130
オープン
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17787546#600060003658/120 10/100(ナイロン)付属ナイロン:8/100
オープン
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17787501#100010002102/120 3/80(ナイロン)付属ナイロン:2/110
オープン
1,198
1,318(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする