OGK
桃源郷3
グラス小継振出渓流竿
適度な張りで扱いやすい渓流用グラス竿。
仕舞寸法54.3cmと小継の振出。
穂先はリリアン付属。
張りがある硬調タイプの渓流のべ竿。
材料
グラス繊維
仕舞(cm)
54.3
先径(mm)
0.8
内容量
1個
注意
※穂先のリリアンが引っかかって出てこないことがあります。その際は下栓を開けて穂先を押し出してください。また、無理に押し込むと詰まってしまうことがありますので、ご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
元径(mm)
継数(本)
標準自重(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17786426
#270
270
15.9
6
85
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17786435
#360
360
19.1
8
140
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17786451
#450
450
24
10
207
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
455
/
税込
¥
501
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
818
/
税込
¥
900
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,164
/
税込
¥
1,280
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
455
/
税込
¥
501