SANDVIK
CoroMill(R) MF80フライス加工用チップ
トラスコ品番
694-9376
長さ(mm)
ワイパー部:1.6
被削材
P
有効長(mm)
切刃:9
勝手
R
コーティング
TiAlSiN
チップ厚さ(mm)
5
コーナーR(mm)
0.8
材種
1230
切刃数
8
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18134475
MF80-130508M-M50
¥
28,900
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった