曜日別特売

CoroMill(R) 345フライス加工用チップ

CoroMill(R) 345フライス加工用チップ - SANDVIKCoroMill(R) 345フライス加工用チップ - SANDVIKCoroMill(R) 345フライス加工用チップ - SANDVIKCoroMill(R) 345フライス加工用チップ - SANDVIKCoroMill(R) 345フライス加工用チップ - SANDVIK
有効長(mm)切刃:8.8コーティングTiAlSiN材種1230内容量1箱(10個)
全11種類を絞り込む
トラスコ品番
11種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
被削材
勝手
チップ厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18137011345L-1305M-PM695-5746ワイパー部:2PML5.05
28,900
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
18137020345N-13T5E-MW8695-0910ワイパー部:8PMN5.45
42,600
33,980
37,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
18137029345N-1305E-PW5695-0862ワイパー部:5PMN5.05
42,600
33,980
37,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
18137038345N-1305E-PW8695-5723ワイパー部:8PMN5.05
42,600
33,980
37,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
18137047345R-13T5E-ML695-5249ワイパー部:2PMR5.45
41,200
31,980
35,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
18137056345R-13T5E-MM695-0905ワイパー部:2PMR5.45
41,200
31,980
35,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
18137065345R-13T5M-MM695-0902ワイパー部:2PMR5.45
28,900
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
18137081345R-1305E-PL695-5169ワイパー部:2PMR5.05
37,000
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
18137090345R-1305M-PH695-5186ワイパー部:2PSR5.05
28,900
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
18137099345R-1305M-PL695-0889ワイパー部:2PMR5.05
28,900
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
18137108345R-1305M-PM695-0887ワイパー部:2PMR5.05
28,900
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする